コの字ピン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 31280744 品番 3.5×15cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。
目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。
地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。
施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。

用途防草シートやビニールマルチ等の固定。 材質スチール 径(Φmm)3.5 寸法(cm)15
注意
先端部が鋭い形状になっていますので、取扱いにご注意ください。
火気の近くで使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31280769
2022-01-06
用途:
枠板の設置の際の仮止め
農・林・水産業

しっかりしたピンでおおむね満足。もう少し長さがあると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする