コの字ピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 寸法(cm)20 注文コード31280753 品番3.5×20cm
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。
目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。
地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。
施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。

用途防草シートやビニールマルチ等の固定。 材質スチール 径(Φmm)3.5 寸法(cm)20
注意
先端部が鋭い形状になっていますので、取扱いにご注意ください。
火気の近くで使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31280769
2022-01-06
用途:
枠板の設置の際の仮止め
農・林・水産業

しっかりしたピンでおおむね満足。もう少し長さがあると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする