3.5×15cm コの字ピンセット セフティー3 31280787

3.5×15cm コの字ピンセット セフティー3 31280787
3.5×15cm コの字ピンセット セフティー3 31280787

コの字ピンセット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50本)
寸法(cm)15
内容量1セット(50本)注文コード31280787品番3.5×15cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。
目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。
地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。
施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。
パット付でシートをしっかり押さえることができます。

用途
防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質本体:スチール パット:ポリプロピレン径(Φmm)3.5寸法(cm)15
注意
先端部が鋭い形状になっていますので、取扱いにご注意ください。
火気の近くで使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31280787
2024-09-01
用途: 防根シートの固定用
有限会社 津守

ピンの長さを15cmとしたが、シートの固定がうまくできるか?少し心配であった。実際に使用してみると、案ずるようなことは無く「うまく」固定できています。また、位置の修正やピンの抜き直しなど「長くない」のが、かえって都合よく「満足しています」。
小石に当たって、うまく打ち込めない状況も「我慢強く打てば、入る」場合と「ガンとして打ち込めない」場合があり、経験を重ねれば判断が出来るようになると思います。

対象商品 : 31280805
2024-10-14
用途: 防草シート止めに使用
農・林・水産業

安定して固定ができ、やりやすかった。シートに刺すときも楽だった。

対象商品 : 31280805
2024-03-28
用途: 防草シート

200mmを使いましたが太いので打ち込みも楽です 塗装も暑くて信頼できそうです次回も使用したいです

対象商品 : 31280805
2023-07-08
用途: 個人宅敷地内防草シート押えとして使用
NPO法人はぴねすサービス業

ホームセンターと同等の物を想像していたが、思ったよりもしっかりした作りだった。次回も購入したい。

対象商品 : 31280805
2023-02-07
用途: ビニールハウス内外の防除用
作楽人農・林・水産業

機能耐久性については、これからの検証となるが、巻物がよい。

対象商品 : 31280805
2023-01-23
用途: 防草シートの固定
農・林・水産業

比較的簡単に設置出来て、作業効率もスムーズに出来た。

対象商品 : 31280805
2021-10-10
用途: 防草シートを一定間隔で抑えるために使用
建築設計事務所インドットその他業種

コの字の頭がフラットになっているので、打ち込みが安定します。(間違っても価格が安いからと言って U字型はお勧めしません。製造が楽なので安いですが、作業性は悪くミス施工で破棄する数が増えます。)2本足なのでシートを抑えている感覚が明確に伝わります。ただし、地中の小石と干渉すると打ち込みできないため、このピンを主体に利用し、地中の石にあたる部分については、モノタロウで販売している シート押え釘セットも準備して利用することをお勧めします。また、打ち込み工具は、安定して作業するためにも、モノタロウから低価で販売されている両口ハンマーがベストです。土自体が柔らかい場合にはそこまで気を使う必要はないと思いますが、あまりに柔らかいとシート押え自体が緩くなり、抑え効果はほとんど発揮しないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 31280805
2022-04-23
用途: 防草シートに使用します。
製造業

風の強い地域のため、めくれあがってしまいます。もう少しピンが長い商品があれば良いのですが。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする