色白規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種塗布面積(m2/缶)133~160/回指触乾燥時間(分)【5~10℃】120、【23℃】90、【30℃】45希釈剤塗料用シンナーA乾燥時間(時間)塗り重ね:【5~10℃】2日以上、【23℃】16以上、【30℃】16以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地建築内外部鉄部、木部など希釈率(%)0~10油性 or 水性油性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り速乾PZヘルゴンエコ、超速乾型PZヘルゴンエコ、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、Hi-CR下塗 白(無鉛)など