※色見本

Hi-CRデラックスエコU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 31281444 品番 3023873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
タフレッド 規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 塗布面積(m2/缶)133〜160/回 指触乾燥時間(分)【5〜10℃】120、【23℃】90、【30℃】45 希釈剤塗料用シンナーA 乾燥時間(時間)塗り重ね:【5〜10℃】2日以上、【23℃】16以上、【30℃】16以上 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地建築内外部鉄部、木部など 希釈率(%)0〜10 油性 or 水性油性 標準使用量(kg/m2/回)0.10〜0.12 適合下塗り速乾PZヘルゴンエコ、超速乾型PZヘルゴンエコ、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、Hi-CR下塗 白(無鉛)など

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする