がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの 釣り針
糸付 桜幻 カスタムフック スーパークイック 3本鈎 OGN-050
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
フック
3S
注文コード
31281707
品番
3S
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
フック
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マルチフック化が進む鯛ラバフックセッティングに対応した3フックシステム。
細軸軽量フックにより「触・即・刺」を実現し、ファイト中の多点掛けでキャッチ率アップを狙うことが出来ます。
寸法(mm)
短:5、長:30、輪:15
品番
OGN-050
フック
3S
対象
釣種:タイラバ
入数
6
注意
※画像は代表画像です