宵姫 AJカスタム 68-759

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 質量(g)0.6 注文コード31281820 品番0.6g
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は質量11種類から選べます 他の種類を見る

鮎鈎をカスタマイズしたフックで、驚愕の刺さり!これ一つであらゆる状況に対応できるアジングヘッドの決定版!このジグヘッド1つで豆アジ〜ギガアジまで幅広く対応。
特徴的なショートシャンクはワームアクションを邪魔せず、驚くほどワームがズレにくい!
コンパクトシルエットでアジの吸い込みを妨げず、フックポイントは吐き出されにくいハイポイント&ワイドギャップにより口奥を捕らえ、バラシを軽減。
フックには刺さりの良さと防錆を両立する「ナノアルファ」コーティングを採用。
ショートダートを生み出す独自のヘッド形状。
ヘッドは側面がフラット形状で持ちやすい!ウエイト刻印入りで一目で分かる!
フローリグ対応の0.2gから、急流ディープエリア対応の3gまで11ウエイトの幅広いラインナップ。

品番68-759 質量(g)0.6 フック#4 対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ 入数(本)4
注意
※画像は代表画像です
※本品はフリー(ループ)ノットを用いて結節することで、最も効果が発揮されるように設計されています。フリー(ループ)ノット、もしくは小型のスナップを用いてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする