2.2g 宵姫 AJカスタム 68-759 がまかつ Gamakatsu 31281874

2.2g 宵姫 AJカスタム 68-759 がまかつ Gamakatsu 31281874
2.2g 宵姫 AJカスタム 68-759 がまかつ Gamakatsu 31281874
2.2g 宵姫 AJカスタム 68-759 がまかつ Gamakatsu 31281874
2.2g 宵姫 AJカスタム 68-759 がまかつ Gamakatsu 31281874

宵姫 AJカスタム 68-759

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋注文コード31281874品番2.2g
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

鮎鈎をカスタマイズしたフックで、驚愕の刺さり!これ一つであらゆる状況に対応できるアジングヘッドの決定版!このジグヘッド1つで豆アジ~ギガアジまで幅広く対応。
特徴的なショートシャンクはワームアクションを邪魔せず、驚くほどワームがズレにくい!
コンパクトシルエットでアジの吸い込みを妨げず、フックポイントは吐き出されにくいハイポイント&ワイドギャップにより口奥を捕らえ、バラシを軽減。
フックには刺さりの良さと防錆を両立する「ナノアルファ」コーティングを採用。
ショートダートを生み出す独自のヘッド形状。
ヘッドは側面がフラット形状で持ちやすい!ウエイト刻印入りで一目で分かる!
フローリグ対応の0.2gから、急流ディープエリア対応の3gまで11ウエイトの幅広いラインナップ。

品番68-759質量(g)2.2フック#4対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ入数(本)4
注意
※画像は代表画像です
※本品はフリー(ループ)ノットを用いて結節することで、最も効果が発揮されるように設計されています。フリー(ループ)ノット、もしくは小型のスナップを用いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする