信越化学工業
信越化学工業の シーリング
信越化学工業の ガラス/サッシ回り
反応性シリコーンオイル ハイドジェン変性(側鎖型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
31282047
品番
KF-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反応性、はっ水性、離型性
比重
(25℃)1.00
屈折率
(25℃)13.96
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度(mm
2
/s)
(25℃)20
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31282047
KF-99
50449385
KF-99-1
シリコーンオイル(撥水処理用)
信越化学工業
1缶(1kg)
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました