画像準備中

反応性シリコーンオイル ハイドジェン変性(側鎖型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード31282056 品番KF-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様反応性、はっ水性、離型性 比重(25℃)1.00 屈折率(25℃)13.96 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)(25℃)20 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31282056 KF-99 50449412 KF-99-18 画像準備中 シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業 1缶(18kg) 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする