SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
多段エジェクタ (ZL112-K2〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(H)グロメットリード線長さ0.6m
定格電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
仕様
【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージ
注文コード
31282167
品番
ZL112-K21HZ-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
リード線取出方法・定格電圧・仕様
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
仕様
【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージ
リード線取出方法
(H)グロメットリード線長さ0.6m
定格電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
エア排気ポートサイズEX
(-)Rc1/2
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
エジェクタ排気形式
(-)サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K2)供給弁付
CADデータダウンロード