アシストフック バーサタイル GA-045

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 31282547 品番 4/0
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

様々な対象魚・釣法・ルアーに対応するスタンダードアシストフック。
鈎は掛かりの良さとバレ難さを両立。
アシストラインはジグへの絡みを防ぐ中芯フロロカーボン仕様。
高強度根付け仕上げでエキスパートも納得の仕上りです。

寸法(mm)アシストライン:25 全長(mm)オススメジグ:100〜190 品番GA-045 タイプオススメジグ:ショート/セミロング フック4/0 対象オススメ魚:ブリ、ヒラマサ、カンパチ、ハタ、釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング 寸法PE20号 入数2組
注意
※画像は代表画像です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする