NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用品 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の ネックウォーマー・マフラー
ネックウォーマープリントフリース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
チェックレッド
注文コード
31283228
品番
6450
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
プリントフリ-ス、3WAYタイプ、密度の高いマイクロフリ-スで保温性抜群。
色
チェックレッド
用途
タウン、その他
材質
本体、ポリエステル100%
縦(cm)
約28
横(cm)
約28