ZL112-K25LZ-G 多段エジェクタ (ZL112-K2〜) SMC 31283314

多段エジェクタ (ZL112-K2〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L)L型プラグコネクタリード線長さ0.3m 定格電圧(V)(5)DC24 仕様【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージ 注文コード31283314 品番ZL112-K25LZ-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品はリード線取出方法・定格電圧・仕様など165種類から選べます 他の種類を見る

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

仕様【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージ リード線取出方法(L)L型プラグコネクタリード線長さ0.3m 定格電圧(V)(5)DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする