ハリケーン
ハリケーンの 電装
ハリケーンの ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
ハリケーンの テールランプ
LEDライセンスランプkit
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31283928
品番
HA6806
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
直流12V車用
仕様
高輝度白色LED5個 2ベンドタイプ専用ステー付_白コード(+)黒コード(-)
材質
スチール製ステー
長さ(mm)
180
電圧(V)
直流12
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
15×68.5×14.5
穴ピッチ(mm)
(ステー)97〜123
端子径(mm)
(ギボシ)4
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。