ハリケーン
リアキャリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31283946
品番
HA6319B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
XSR700
色
ブラック
仕様
許容積載量3.5kg
材質
スチール製
外径(Φmm)
19.1
荷台寸法(mm)
前幅240×後幅170×長さ200
仕上
電着塗装+静電焼付ブラック塗装
適合車種
XSR700(17- RM22J)