マルチクラフト
マルチクラフトの 土木建築関連
マルチクラフトの ショベル
マルチクラフトの 携帯ショベル
折りたたみスコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31285084
品番
MS-25A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
頑丈なスチール製の折りたたみスコップ。
キャンプなどのアウトドアで使用するほか、雪道脱出用、ガーデニングなど多用途に使用できる。
質量(g)
約1100(ケース含)
材質(本体)
スチール
材質(ケース)
テトロン、PP樹脂
使用時寸法(mm)
約575×145×53
折りたたみ寸法(mm)
約245×145×63