ZL212-E25L-M 多段エジェクタ (ZL212〜) SMC 31285362

多段エジェクタ (ZL212〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31285362 品番ZL212-E25L-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,500
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

リード線(m)2.9 使用温度範囲(℃)5〜50 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)126 最大吸込流量(L/min)200 排気方式サイレンサ内蔵 最高真空圧力(kPa)-84 標準供給圧力(MPa)0.4 供給圧力範囲(MPa)0.2〜0.5 ノズル径(Φmm)1.2×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする