ZL212-E26L 多段エジェクタ (ZL212〜) SMC 31285396

多段エジェクタ (ZL212〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31285396 品番ZL212-E26L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,650
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

リード線(m)2.9 使用温度範囲(℃)5〜50 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)126 最大吸込流量(L/min)200 排気方式サイレンサ内蔵 最高真空圧力(kPa)-84 標準供給圧力(MPa)0.4 供給圧力範囲(MPa)0.2〜0.5 ノズル径(Φmm)1.2×2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31285396 ZL212-E26L 57666077 ZL212-DCL 多段エジェクタ ZL212 SMC 多段エジェクタ ZL212 SMC 1個 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする