SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
多段エジェクタ (ZL212〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31285432
品番
ZL212-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,900
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
リード線(m)
0.5
仕様
【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージ
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.5
最高使用圧力(MPa)
0.7
空気消費量(L/min)
126
吸込流量(L/min)
200
最高真空圧力(kPa)
-84
標準供給圧力(MPa)
0.4
エジェクタ排気形式
(-)サイレンサ内蔵
ノズル径(Φmm)
1.2×2
CADデータダウンロード