SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
多段エジェクタ (ZL212〜)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31285457
品番
ZL212P
参考基準価格(税別)
¥38,390
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
リード線(m)
0.5
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.5
最高使用圧力(MPa)
0.7
空気消費量(L/min)
126
吸込流量(L/min)
200
最高真空圧力(kPa)
-84
標準供給圧力(MPa)
0.4
エジェクタ排気形式
(P)ポート排気
ノズル径(Φmm)
1.2×2
CADデータダウンロード