SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
多段エジェクタ (ZL212〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31285511
品番
ZL212P-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,550
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
リード線(m)
0.5
仕様
【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージ
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.5
最高使用圧力(MPa)
0.7
空気消費量(L/min)
126
吸込流量(L/min)
200
最高真空圧力(kPa)
-84
標準供給圧力(MPa)
0.4
エジェクタ排気形式
(P)ポート排気
ノズル径(Φmm)
1.2×2
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31285511
ZL212P-G
69330565
ZL3H06P-G
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC
1個
¥
37,980
税込
¥
41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)