マジカルテンキー操作器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31286327 品番DMT-003D-BL
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。
テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。
外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。
暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。
制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。
停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。
操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。
テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。
テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。
操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。

材質本体:樹脂、パネル部:強化ガラス、カバー:樹脂、面付ボックス:樹脂 ブラック 質量(g)約380 配線接続リード線式 表示テンキー:5×5枠内(7セグメントLED) 機能いたずら防止機能:暗証番号5回連続NG時、警告音10秒鳴動及び3分間操作不能 使用周囲温度(℃)-10〜50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外(保護等級:IPX5) 音色操作音:”ピッ”(ON/OFF切替可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする