注意
※人感スイッチを屋外で使用される場合は、簡便な用途(例えば、ご使用になるシステムに重大な影響を与えたり、周囲に迷惑をかけたりしない用途)のみに限ります。
※人感スイッチは、屋外の検知ゾーンの背景物体が、気象変化などにより温度変化を受けたとき、設置条件によっては誤報・失報する場合がありますのでご了承ください。
※従って、本格的な警備用途の屋外用センサーとしては、屋外用赤外線センサー、コンビネーションセンサー、フェンスセンサーなどをご使用ください。
※昼夜判別機能はありません。
成形を黒色にすることにより、昼夜判別機能が使用できなくなります。従いまして、昼夜判別機能が必要と考えられるAC100VタイプのMS-60A、MS-60ACの黒色仕様はラインナップいたしませんので、ご注意ください。
※車輛によっては検知しない場合があります。特に昼外では簡便な用途でご使用ください。