漏水センサ送信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31286869 品番EXLF-SW2
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ケース底部にある4つの検知電極とは別に小型のポイントセンサーを接続。本体とポイントセンサー部各々で漏水を検知し、受信機に送信します。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
電池交換の困難な場所など、ポイントセンサーのみを設置することができます。
ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。
待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。

仕様【空中線】内蔵 材質筐体:樹脂、電極:ステンレス グレー 質量(g)約350(電池含む) 電源専用リチウム電池 CR17335E-R-CM2 機能定期送信機能、電池切れ報知機能 電池寿命待機時:約10年(常温時)、1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時) 検知方式電極式スポット検知(本体内蔵+ポイントセンサー) 設置場所屋内・屋外(床面据置) 表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅 周囲温度(℃)機器設置:-10〜+50(氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 防水性日常生活防水構造 電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
注意
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする