※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM051H〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用) 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 注文コード31287024 品番ZM051H-J5G-M21
参考基準価格(税別)¥23,820 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧など106種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)(05)0.5 リード線取出方法(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用) ねじの種類(-)Rc 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1) 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(J)供給弁付(N.C.) 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出 真空スイッチリード線取出方法(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする