オールマイティSSU21H

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31287106 品番 F1GA231209250
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥12,8807,198

オールマイティSSU 21H限定商品『アニマルデザイン』
エンボス加工が印象的な人工皮革を全面に採用。
3本ベルトのデザインに、心強い防塵性能を秘めたハイカット。
アッパーにはオール人工皮革採用。さらに細部にこだわりの防塵設計&ハイカットデザインで、粉塵やホコリの侵入を抑えます。
さらに3本ベルトが足首をがっちりサポート。クッション性、耐滑性にも優れたタフな一足。ディテールまでこだわったデザインで、現場の声に応えます。

用途建築業・製造業 形状ハイカット 09:ブラック×ゴールド サイズ(cm)25.0 規格JSAA規格A種 標準質量(g/片足)約400(26.0cm片方) 機能衝撃吸収、耐滑 足幅EEE 材質(甲)人工皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 材質(先芯)なし 甲被タイプマジック 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31287054
2025-02-07
用途:
建築現場
その他業種

デザイン可愛い!履き心地は安定のミズノ。間違いないですね。動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする