No9510 脚絆(帆布) マジックタイプ KITA(喜多) 31287175

※着用例

No9510 脚絆(帆布) マジックタイプ KITA(喜多) 31287175
No9510 脚絆(帆布) マジックタイプ KITA(喜多) 31287175
No9510 脚絆(帆布) マジックタイプ KITA(喜多) 31287175
No9510 脚絆(帆布) マジックタイプ KITA(喜多) 31287175

脚絆(帆布) マジックタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1組注文コード31287175品番No9510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

丈夫な帆布を使用したマジック式の脚絆です。
サイズ調整が可能なマジックテープ仕様。
足首への異物混入を防ぎ、ヤケドやケガの防止に。

生成材質ポリエステル・綿種別シューズカバー寸法(mm)約165×210×205サイズM質量(g)片足:約70(M)タイプマジック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31287184
2021-03-07
用途: 農作業
その他業種

脱着がシンプルで楽。雨の日以外なら通気性が良いのでいいですね。

対象商品 : 31287175
2020-09-21
用途: 機械のメンテナンスなどの現場作業

他品からの買い替えです。前に使ってたのよりコシが弱いが、安いから良いかな。寿命が他品と同等を期待しています。

対象商品 : 31287184
2021-01-18
用途: 草刈、林業作業で使用したいと思っています。
農・林・水産業

まだ使用していないので分かりませんが使いいやすく良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする