光洋化学
光洋化学の 養生テープ
カットエースUG 仮止め・引越養生
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31287209
品番
259170 0050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
被着体を損傷することが少ない。
用途
引越し養生時に。
特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
色
薄緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力
500g/25mm
特性
弱粘着
主な用途
養生用・仮止め用
粘着力(g/25mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応