※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の ポリエステルテープ
スプライシングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31287236
品番
No.642-#25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
保持力に優れ、ずれにくい
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.055
色
青
基材
ポリエステルフィルム 0.025mm
粘着剤
シリコーン系
粘着力
6.86[700]N/25mm[gf]
用途
セパレータ・フィルムのつなぎ用
RoHS指令(10物質対応)
対応