曜日別特売
105 納得 富士製砥(高速電機) 31287315

納得

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)15
内容量1箱(25枚)注文コード31287315品番105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。

用途
一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。
穴径(Φmm)15外径(Φmm)105トラスコ品番115-4269粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材最高使用周速度(m/s)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする