納得

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 31287324 品番 125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。

穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。 トラスコ品番115-4270 粒度30 厚さ(mm)6 砥材AWA 硬度P 適合材 最高使用周速度(m/s)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする