ロールパイロットD12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31288006 品番#075006A
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。
ワンハンドでブレーキ&リセット操作、ホイール部分には可動式ポインタがついて始点・終点を正確に確認。
コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。

用途建築・土木・道路工事の計測に、陸上競技・運動会・ゴルフコースの計測に、不動産・交通事故現場の調査に 寸法(mm)318×1000×140 質量(g)2100 収納時寸法(mm)318×540×210 測定精度(%)±0.1 保管温度範囲(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 半径(Φmm)【ホイール】1000 動作温度範囲(℃)-20〜50 測定距離(m)0〜9999.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする