フィッツユニットケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード31289179 品番3525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

「丈夫さ」と「安心」にこだわったワンランク上の収納ケースです。
クローゼットの収納に最適。たっぷり収納してもスルッと引き出せる、感動の使い心地を実現しました。
また特許取得済の技術により、引き出しがストンと閉まります。
お部屋に合わせやすいカプチーノでお洒落です。

カプチーノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×48.5×19.3 天板耐荷重(kg)5 引出し耐荷重(kg)3.6 材質天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大:35×55×25 積層段数3段まで可能 収納の目安Yシャツが約9枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31289179 3525 38275785 55-35M フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 1セット(6個) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする