フィッツプラス メッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) ブラウン 注文コード31289258 品番FM5504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,690
販売価格(税別)
47,900
この商品は色・収納の目安・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

「上質とナチュラル感」を兼ね備えたフィッツプラス!アジアンテイストを取り込んだカラー展開。
パネル表面に編目模様のテクスチャーを施し「上質でナチュラル感」のある風合いを演出。

ブラウン 材質仕様(材質):天板:MDF(中質繊維板)PVC(ポリ塩化ビニル)シート仕上げ、前パネル:スチロール、引出し・外枠・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン、すべり止め:ポリエチレン 質量(kg)12.9 耐荷重(kg)天板:20、引出し:1段あたり4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×41×85 アズワン品番64-5059-88 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34.5×15
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター対応(別売)
※フィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする