PRXカバコ スリム

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 材質本体:ポリプロピレン 注文コード31289310 品番KBK-SLIM-M-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は材質・容量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。

クリア 材質本体:ポリプロピレン 耐荷重(kg)収納物:4、フタ荷重:1積み重ね:同サイズ4段まで※別サイズと組み合わせて使用する際は、収納物と、フタ荷重の合計が15、積み重ね段数は3段以下でご使用下さい。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×42×31 寸法(幅W×高さH)(cm)開口:23×21
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60974506
2021-02-16
用途:
食材のストック収納
医療・福祉・介護関連業

高さ、奥行きがあってたくさん収納出来ます。
開けた蓋が奥にスライドできるのが大変使いやすく邪魔にならなくて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする