天馬 プロフィックス カバコ 収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) ホワイト 注文コード31289364 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

前面から出し入れできる前開きの収納ボックス。フタをボックス内部に完全格納できる。
開口サイズが大きいので、収納物の出し入れが楽。
スタックしてもフタの開閉スムーズ。
別売りのキャスター取り付け可能。(天馬 差込式キャスター30をご使用下さい)

ホワイト 材質本体:ポリプロピレン 耐荷重(kg)収納物:5、、フタ荷重:1、積み重ね:同サイズ3段まで 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×42×31 寸法(幅W×高さH)(cm)開口:38×21
注意
※直送品は個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする