天馬
天馬の 収納家具
天馬の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
31289416
品番
スリム
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
押入れの収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
色
カプチーノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.9×69.6×13
引出し耐荷重(kg)
4
材質
本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大:39×74×18
積層段数
4段まで可能
収納の目安
Yシャツが約12枚
総耐荷重(kg)
4段重ねた場合:26
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません