TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース ワイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
31289495
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
幅・奥行が45cmの正方形タイプ。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
材質
本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
色
カプチーノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大:45×45×20
積層段数
3段まで可能
収納の目安
Yシャツなら約5枚
引出し耐荷重(kg)
2.7
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31289495
-
38275767
45-45
フィッツケース
TENMA(天馬)
1セット(6個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)