TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツプラス プレミアム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
収納の目安
各引出しにトレーナーなら約12枚、セーターなら約7枚、Yシャツなら約15枚
注文コード
31289687
品番
FP7503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安・収納枚数・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと安心感を追及したチェストです。
超光沢感を採用した高級感のあるパネルデザイン。
埃が入りにくい背・側面壁構造や引出しのロック仕様など、機能面も充実しています。
材質
本体・引出し・ロック、ローラー:ポリプロピレン、脚:ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板
天板耐荷重(kg)
10
色(天板)
プレミアムブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67×34.5×15(×3段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大:75×41×66
収納の目安
各引出しにトレーナーなら約12枚、セーターなら約7枚、Yシャツなら約15枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません