ちどり産業
ちどり産業の 収納家具
ちどり産業の 収納ボックス
ちどり産業の バスケット
ペーパーバスケット ハーフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
31290904
品番
CH-405WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
お部屋の小物入れなど使い方はいろいろ!手造り天然素材のため、サイズ・色の違いがありますが個々の風合いをお楽しみ下さい。
ペーパー素材のバスケット
材質
素材:ペーパー、鉄
色
ホワイト
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180x260x200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません