EXGB-43 エキスパートハンガー極太43 サワフジ 31291358

エキスパートハンガー極太43

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(60個)注文コード31291358品番EXGB-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

極太バー採用で掛けジワ、型くずれ防止!極太バー採用でスーツ・スラックスを美しく保つ。バーの幅は30mmと太く、長時間ズボンを掛けた時に生じる折りジワがつかない。
滑り止め加工のバーでスラックスの滑り落ちを防ぐ。

材質本体、ホルダー:ポリプロピレン、バー:塩化ビニル樹脂、フック:スチール、肩パット:ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×5×26.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする