曜日別特売
JTR-01 ジャストイット コンテナーワイド(深) 吉川国工業所 31291525

ジャストイット コンテナーワイド(深)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(35個)
グレー
内容量1セット(35個)注文コード31291525品番JTR-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

カラーボックスの1段分にぴったりサイズの深型 収納コンテナー。
シンプルなケースで、カラーボックスの容量を有効に使うことができます。
新聞紙ストック、タオル類の収納に便利です。
軽くて丈夫なプラスチック素材。
汚れてもサッと洗えて衛生的。
再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。
別売りのフタを使う事で積み重ねることもでき、ホコリもよけられます。
別売りのキャスターが取り付け可能なので、カウンターやテーブル下に置いても使えます。

グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26.8×26内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(底面)32.5×19.5、(開口部)37.5×24、背面側/25.5 取出口側/17材質ポリプロピレン(再生材約30%使用)質量(g)640

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする