ジャストイット コンテナーワイド(浅)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(45個) 注文コード 31291534 品番 JTR-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

カラーボックスの1段分にぴったりサイズの浅型 収納コンテナー。
シンプルなケースで、カラーボックスの容量を有効に使うことができます。
新聞紙ストック、タオル類の収納に便利です。
軽くて丈夫なプラスチック素材。
汚れてもサッと洗えて衛生的。
再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。
別売りのフタを使う事で積み重ねることもでき、ホコリもよけられます。
使って安心の日本製。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×27.3×13 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(底面)35×22、(開口部)37×24、()12.5 材質ポリプロピレン(再生材約30%使用) 質量(g)400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする