ジャストイット コンテナーワイド(フタ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(70個) 注文コード 31291559 品番 JTR-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

カラーボックスの1段分にぴったりサイズのコンテナー用フタ。
カラーボックス用のトレイとしても使えます。
洗濯機ラックやつっぱりラックの網の棚などにトレイとして置けば、細かいものも収納できます。
軽くて丈夫なプラスチック素材。
汚れてもサッと洗えて衛生的。
再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。
別売のコンテナーと組み合わせて使う事で、積み重ねができるようになります。
使って安心の日本製。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8×25.6×2 材質ポリプロピレン(再生材約30%使用) 質量(g)230

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする