272436 ボルトオンテールランプキット CF POSH 31291908

ボルトオンテールランプキット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個フレーム色NiCr注文コード31291908品番272436
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ノーマルステー及びとキャリアレスキットにボルトオン。
テールランプ接続端子変換アダプター(271436-01)使用によりFiモンキーに使用可。

フレーム色NiCrレンズSTDタイプ適合車種12V系モンキー、ゴリラ(フレームNoZ50J-2000001~AB27-1000001~)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする