画像準備中

ボルトオンテールランプキット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色クリア 注文コード31291944 品番296437
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はレンズ色など3種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルフェンダーにボルトオン、ジャストフィット

レンズ色クリア フレーム色NiCr レンズユーロタイプ 適合車種Ape50(〜'07)/Ape100(〜’08)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする