ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの ボール・ざる・漬物・米びつ
ベストコの ボウル
ステンレス製深型ザル 3点セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31293309
品番
LD-454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ステンレス製深型ザル(15/19/25cm)の3点セット
丈夫で衛生的なステンレス製
食器洗い乾燥機対応
材質
ステンレス鋼
サイズ(cm)
15/19/25
外径×高さH(Φmm×mm)
15cm:150×70、19cm:190×100、25cm:250×125