ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの ボール・ざる・漬物・米びつ
ベストコの ボウル
ステンレス製 軽量ボウル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31293318
品番
LD-440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
お鍋に重ねて収納できる軽くて使いやすいボウル
キッチンになじむ外面黒塗装
丈夫で衛生的なステンレス製
食器洗い乾燥機対応
材質
ステンレス鋼(外面:焼付け塗装)
寸法(mm)
約205×205×85
色
ブラック
サイズ(cm)
18