丸五
丸五の 作業用スニーカー/シューズ
マンダムLightCool#813
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31293747
品番
813
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丸五史上もっとも軽い先芯入りワークシューズ。アッパーに通気性の良いメッシュ、ソールに軽さとクッション性を兼ね備えたEVAを使用することで業界最軽量クラスの軽さを実現しました。
色
ブラック
質量(g)
250
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
合成皮革+合成繊維
機能
通気、軽量、先芯入り(樹脂)
材質(底部)
EVA